K0148.206 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:K, Duroplast
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0148.206
Rubix:157530



Dokumente
Produktdetails : K0148.206 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:K, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335, Form E, Form G und Form K
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std