DIN6335-GG-32-B6-B Kreuzgriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Kreuzgriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:DIN 6335-GG-32-B6-B
Rubix:359008
Hersteller:6335-GG-32-B6-B
EAN:4045525329430





Produktdetails : DIN6335-GG-32-B6-B Kreuzgriff mit Durchloch H7, Gusseisen
Kreuzgriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | eisen |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
