37.115 Kreuzverbindungsstutzen, für Schlauch LW 12 mm, POM
Kreuz-Verbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:37.115
Rubix:1424082
Hersteller:111055
EAN:4047322385442

Dokumente
Produktdetails : 37.115 Kreuzverbindungsstutzen, für Schlauch LW 12 mm, POM
Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | kreuz-verbindungsstutzen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
