37.112 Kreuzverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, POM
Kreuz-Verbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:37.112
Rubix:1424068
Hersteller:111054
EAN:4047322385435

Dokumente
Produktdetails : 37.112 Kreuzverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, POM
Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Typ | kreuz-verbindungsstutzen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,79 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
