853633 MECALINE Kraftstoffkanister HPDE, rot 5L
Kraftstoffkanister HPDE, rot
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:853633
Rubix:2399029
EAN:3660338096983


Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 5 l |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Werkstoff | hochdichtes polyethylen |
Produktdetails : 853633 MECALINE Kraftstoffkanister HPDE, rot 5L
• Herstellung nach TÜV-Normen, UN/ BAM-Zulassung
• Für alle flüssigen Kraftstoffe geeignet
• Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte) bietet Gewichtsvorteil und geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung
• Kappe mit Befestigungslasche gegen Verlust
• Material des Verschlussstutzens und des Adapters: Polypropylen
• Robust und unempfindlich gegen Stöße
• Ausgießer integriert im Kanister mit speziellem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung
• Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters
• Flexibles Auslaufrohr: LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
• UN 3H1-IMET1172
• Länge Auslauftülle: 245 mm
• Durchmesser Auslaufrohr: 20 mm
• Für alle flüssigen Kraftstoffe geeignet
• Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte) bietet Gewichtsvorteil und geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung
• Kappe mit Befestigungslasche gegen Verlust
• Material des Verschlussstutzens und des Adapters: Polypropylen
• Robust und unempfindlich gegen Stöße
• Ausgießer integriert im Kanister mit speziellem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung
• Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters
• Flexibles Auslaufrohr: LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
• UN 3H1-IMET1172
• Länge Auslauftülle: 245 mm
• Durchmesser Auslaufrohr: 20 mm
• Maße: LxB 331x185 mm
• Fassungsvermögen: 5 L
• Fassungsvermögen: 5 L
Stärken
• Abnehmbarer Einfüllstutzen
• Griff zum Ausgießen
• Griff zum Ausgießen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 5 l |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Werkstoff | hochdichtes polyethylen |
| Höhe | 237 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 36 ) Arbeitstagen