Referenzen
Wera:05006500001
Rubix:3655038
Hersteller:05006500001
EAN:4013288228420
Produktdetails : 9651390101 Wechselklinge VDE Schlitz 0,4x2,5x154mm
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0,4 x 2,5 x 157 mm
Stärken
VDE-Klinge für das Wechselklingen-System Kraftform Kompakt, das den ultraschnellen Klingenwechsel ohne Spezialwerkzeug ermöglicht. Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten unter der zulässigen Spannung von 1.000 V. Mit Abrollschutz und Werkzeugkennzeichnungssystem Take it easy: Farbcode nach Profilen und per Laser eingravierte Größenangabe.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Klingenlänge | 157 mm |
| Abdruckgröße | 0,4 x 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen