9313504022 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT40- 22mm x40
Konus für Fräseraufnahme JISB6339AD kurz BT40
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:31134022, 9313504022
Rubix:2151605
Hersteller:4317784755566
EAN:4317784755566

Produktdetails : 9313504022 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT40- 22mm x40
Aufnahme für Messerhalterkopf, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 40
Eigenschaften: aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von aprox. 950 N/ mm² und einer minimalen Härtetiefe von 0,5 mm. Vergrößerte Kontaktflächen und Öffnungen für den Kühlmittelkanal an der Stirnseite. Konus gemäß DIN 254.
Toleranz des Konuswinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Konus: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H6
Härtung: 58 ±2 HRC
Anwendung: für die Aufnahme von Werkzeugen mit querliegender Passfeder gemäß DIN 1880.
Eigenschaften: aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von aprox. 950 N/ mm² und einer minimalen Härtetiefe von 0,5 mm. Vergrößerte Kontaktflächen und Öffnungen für den Kühlmittelkanal an der Stirnseite. Konus gemäß DIN 254.
Toleranz des Konuswinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Konus: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H6
Härtung: 58 ±2 HRC
Anwendung: für die Aufnahme von Werkzeugen mit querliegender Passfeder gemäß DIN 1880.
Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT40- 22mm x40 FORTIS
Messerkopfaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Vergrößerte Anlageflächen und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880.
Messerkopfaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Vergrößerte Anlageflächen und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | messerkopfaufnahme |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
