CDQ2A80TF-125DCMZ Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2A80TF-125DCMZ
Rubix:2203200
Hersteller:CDQ2A80TF-125DCMZ
EAN:3618035835404
CDQ2A80TF-125DCMZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2A80TF-125DCMZ Kompaktzylinder


Unsere CQ2-Reihe von Kompaktzylindern wurde von Grund auf neu gestaltet, um Ihnen mehr Vorteile, Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der größte Unterschied zur vorherigen Produktreihe ist das komplett überarbeitete Design des Zylinderkörpers. Dadurch werden die Montagemöglichkeiten verbessert und das Gewicht je nach gewähltem Modell um 5 bis 13 % reduziert. Alle CQ2-Zylinder mit Bohrungen zwischen Ø 32 und 200 mm sind nun mit Gleitnuten auf jeder der vier Seiten ausgestattet. Dadurch sind keine Befestigungen mehr erforderlich, um die Sensoren zu montieren. Bei Bohrungen zwischen Ø 12 und 15 mm sind auf zwei Seiten Gleitnuten eingebaut. Die Baureihe wurde für den Betrieb mit einem statischen Dual-View-Detektor konzipiert. Die Einstellung der Montageposition kann somit dank der Anzeige, die den Einsatzbereich signalisiert, fehlerfrei durchgeführt werden. Dadurch werden versehentliche Beschädigungen vermieden und die Sicherheit und Hygiene bei der Installation und Wartung verbessert.

Technische Informationen


Attribute
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub125 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffaluminiumlegierung
Bohrungsdurchmesser80 mm
184,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,96 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage