CQMB32-50 Pneumatikzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQMB32-50
Rubix:2193990
Hersteller:CQMB32-50
EAN:3618035678971
CQMB32-50 Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQMB32-50 Pneumatikzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x90x50 mm
Bruttogewicht385 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
95,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,00 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage