Referenzen
SMC:CDQMB32TF-75
Rubix:2199164
Hersteller:CDQMB32TF-75
EAN:3618035802413

Dokumente
Produktdetails : CDQMB32TF-75 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 564 g |
|---|---|
| Typ | cqm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,14 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage