Referenzen
SMC:CDQMB20-40
Rubix:2190329
Hersteller:CDQMB20-40
EAN:3618035802932

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder mit führungsstange |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQMB20-40 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x82x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 226 g |
| Typ | kompaktzylinder mit führungsstange |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen