Referenzen
SMC:CDQMB100TF-10
Rubix:2209038
Hersteller:CDQMB100TF-10

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : CDQMB100TF-10 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2745 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage