CDQMA50TF-25 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQMA50TF-25
Rubix:2200595
Hersteller:CDQMA50TF-25
CDQMA50TF-25 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQMA50TF-25 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x86x71 mm
Bruttogewicht738 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub25 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
136,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,44 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage