Referenzen
IMI Norgren:RA/192125/M/50
Rubix:281296


Technische Zusammenfassung
| Typ | doppelt wirkender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : RA/192125/M/50 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppelt wirkender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
371,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen