Referenzen
IMI Norgren:RA/192040/M/80
Rubix:280803
Hersteller:RA/192040/M/80


Technische Zusammenfassung
| Typ | iso-kompaktzylinder, doppeltwirkend, mit magnetkolben, außengewinde der stange, pufferdämpfung (iso 21287) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : RA/192040/M/80 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso-kompaktzylinder, doppeltwirkend, mit magnetkolben, außengewinde der stange, pufferdämpfung (iso 21287) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen