Referenzen
IMI Norgren:RA/192025/MX/20
Rubix:280573


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192025/mx/20 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Produktdetails : RA/192025/MX/20 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192025/mx/20 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profilzylinder); druckguss-aluminium (enddeckel); edelstahl (kolbenstange); polyurethan (kolbenstangendichtungen); nitrilkautschuk/nbr (kolbendichtungen und o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen