Referenzen
IMI Norgren:RA/192025/MX/10
Rubix:280571
Hersteller:RA/192025/MX/10


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192025/mx/10 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : RA/192025/MX/10 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192025/mx/10 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen