Referenzen
IMI Norgren:RA/191040/M/25
Rubix:280149


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/191040/m/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RA/191040/M/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/191040/m/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (zylinderprofil); druckguss-aluminium (endkappen); edelstahl (kolbenstange); pur (kolbenstangendichtungen); nbr (kolbendichtungen & o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen