Referenzen
IMI Norgren:RA/191032/M/25
Rubix:280113
Hersteller:RA/191032/M/25


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/191032/m/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RA/191032/M/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/191032/m/25 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium; druckguss-aluminium; edelstahl (kolbenstange) |
| Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen