Referenzen
IMI Norgren:RM/192080/MX/50
Rubix:73578
Hersteller:RM/192080/MX/50


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192080/mx/50 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : RM/192080/MX/50 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192080/mx/50 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
473,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
568,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen