RDQB20-20 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie RQ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RDQB20-20
Rubix:2181711
Hersteller:RDQB20-20
RDQB20-20 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typschaft mit innengewinde (standard)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RDQB20-20 Kompaktzylinder


Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x57x39 mm
Bruttogewicht168 g
Typschaft mit innengewinde (standard)
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandJP
49,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen