Referenzen
SMC:CQ2WB63TF-40DZ
Rubix:2198428
Hersteller:00799897

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : CQ2WB63TF-40DZ Kompaktzylinder
Kompaktzylinder: Standard mit doppelter Wirkung, einfache Stange. Möglichkeit, Kompaktdetektoren auf allen vier Seiten zu montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 887 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage