7.DMI.50010 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. IG, Kol.-Ø50, Hub 10, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMI.50010
Rubix:799943
Hersteller:106006
EAN:4047322283458

Dokumente
Produktdetails : 7.DMI.50010 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. IG, Kol.-Ø50, Hub 10, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 383 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
