7.DMI.40005 KompaktzylindeRLINER, doppeltwirk. IG, Kol.-Ø40, Hub 5, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMI.40005
Rubix:799932
Hersteller:105995
EAN:4047322283205

Dokumente
Produktdetails : 7.DMI.40005 KompaktzylindeRLINER, doppeltwirk. IG, Kol.-Ø40, Hub 5, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 249 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,30 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
