7.DMA.80015 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kol.-Ø80, Hub 15, G1/8

Kompaktzylinder LINER doppelwirkend

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:7.DMA.80015
Rubix:799886
Hersteller:106105
EAN:4047322283939
7.DMA.80015 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kol.-Ø80, Hub 15, G1/8

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder liner
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7.DMA.80015 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kol.-Ø80, Hub 15, G1/8


Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1219 g
Typkompaktzylinder liner
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84209900
152,54 exkl. MwSt.
/ Stück
183,05 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage