7.DMA.25020 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kolben-Ø25, Hub 20, M5
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMA.25020
Rubix:799838
Hersteller:106057
EAN:4047322282727

Dokumente
Produktdetails : 7.DMA.25020 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kolben-Ø25, Hub 20, M5
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,13 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
