13.DM.25020 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk. Kolben-Ø25, Hub 20, M5x0,8
Kompaktzylinder ACP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.DM.25020
Rubix:799703
Hersteller:115304
EAN:4047322321211


Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : 13.DM.25020 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk. Kolben-Ø25, Hub 20, M5x0,8
Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 50, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,34 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar