AEN-S-40-5-I-P-A Kompaktzylinder

Kompakter Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEN-S-40-5-I-P-A
Rubix:3323084
Hersteller:5149290
EAN:4052568299835
AEN-S-40-5-I-P-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEN-S-40-5-I-P-A Kompaktzylinder


Stärken

-Sehr kompakte Bauweise: kürzer als vergleichbare Zylinder
Reduzierte Gehäuselänge: spart Material und Gewicht
Reduzierte Gehäusebreite: für platzkritische Anwendungen

Anwendungen

Dauertest von Smartphone-Tasten

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub5 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
68,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen