AEN-S-6-10-I-A Kompaktzylinder

Kompakter Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEN-S-6-10-I-A
Rubix:3323090
Hersteller:5267301
EAN:4052568422417
AEN-S-6-10-I-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEN-S-6-10-I-A Kompaktzylinder


Stärken

-Sehr kompakte Bauweise: kürzer als vergleichbare Zylinder
Reduzierte Gehäuselänge: spart Material und Gewicht
Reduzierte Gehäusebreite: für platzkritische Anwendungen

Anwendungen

Dauertest von Smartphone-Tasten

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck8 bar
34,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen