CD55B25-100M-X1439 ISO-Kompaktzylinder

Kompakter Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CD55B25-100M-X1439
Rubix:2184765
Hersteller:CD55B25-100M-X1439
CD55B25-100M-X1439 ISO-Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CD55B25-100M-X1439 ISO-Kompaktzylinder


Die doppeltwirkenden, druckluftbetriebenen Zylinder der Baureihe C55 wurden für eine breite Palette von Anwendungen in der Automatisierungstechnik entwickelt. Die Serie C55 erreicht aufgrund der einzigartigen Gummipuffer, des Kolbenverschleißrings und der Stangenbuchse eine hervorragende Belastungsleistung. Die standardisierten Montageoptionen entsprechen sowohl der ISO 21287 als auch der 6431

Stärken

Entspricht der Norm ISO 21287
Die Konstruktion ähnelt der aktuellen CQ2-Spezifikation für die Seitenlastbeständigkeit
Die Schnappringkonstruktion ermöglicht eine einfache und schnellere Wartung
Autoschalter können an jeder der vier Seiten des Zylinderrohrs montiert werden

Anwendungen

Automation Maschine

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub100 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
61,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,92 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage