Referenzen
SMC:MQQTB28-10D
Rubix:3071418
Hersteller:MQQTB28-10D

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder mit niedriger reibung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : MQQTB28-10D Leichtlaufzylinder
Der MQQ-Zylinder ist ein kompakter Zylinder mit geringer Reibung, der für Anwendungen mit niedrigem Reibungskoeffizienten, niedriger oder gleichmäßiger Geschwindigkeit oder niedrigem Druck entwickelt wurde. Der MQQ ist in der Standardausführung oder in einer seitenkraftfesten Ausführung (mit einem integrierten Kugelführungssystem) erhältlich. Die Bohrungen reichen von 10 mm bis 28 mm mit einem Hublängenbereich von bis zu 100 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 661 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder mit niedriger reibung |
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
438,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen