Referenzen
SMC:MGPWM50TF-75
Rubix:2212047
Hersteller:MGPWM50TF-75

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
Produktdetails : MGPWM50TF-75 Kompaktzylinder mit Führung
Der MGP ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über eine ultrakompakte Bauweise, bei der der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
523,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
628,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage