MGPM80TF-75Z Kompaktzylinder mit Führung

Kompakter Führungszylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MGPM80TF-75Z
Rubix:2213092
Hersteller:MGPM80TF-75Z
EAN:3618035892957
MGPM80TF-75Z Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typgleitlager; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub75 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MGPM80TF-75Z Kompaktzylinder mit Führung


Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlüsse, Befestigungsnuten für Schalter auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.
MGP-Z, Kompaktzylinder mit Führung

Stärken

-Kompakter Führungszylinder, hohe Präzision, neuer Stil
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)92x207x202 mm
Bruttogewicht8681 g
Typgleitlager; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub75 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
603,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
724,15 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage