70X85.1X5.9 OMS-MRPR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49008472
Rubix:3218268
Hersteller:OMS-MRPR 70 X 85,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 70X85.1X5.9 OMS-MRPR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Asymmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Integrierte Druckentlastungsfunktion Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mrpr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen