100X115.1X5.9 OMS-MR PTFE C104 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49026668
Rubix:3218148
Hersteller:OMS-MR 100 X 115,10 X 5,90 X 7,50 PTFE C104


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 100X115.1X5.9 OMS-MR PTFE C104 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe c104 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen