62X77.1X5.9 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49024836
Rubix:3218146
Hersteller:OMS-MR 62 X 77,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 77,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 62X77.1X5.9 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 77,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen