330X354X7.6 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24223695
Rubix:3217866
Hersteller:OMS-MR 330 X 354 X 7,60 X 12 PTFE GM201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 330 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 354 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
Produktdetails : 330X354X7.6 OMS-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 330 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 354 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
370,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen