310X334X7.6 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24223189
Rubix:3217858
Hersteller:OMS-MR 310 X 334 X 7,60 X 12 PTFE B602


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 310 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 334 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
Produktdetails : 310X334X7.6 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 310 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 334 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
349,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen