860X887.3X8.7 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24275708
Rubix:3217918
Hersteller:OMS-MR 860 X 887,30 X 8,70 X 13,60 PTFE B602


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 860 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 887,3 mm |
| Höhe | 8,7 mm |
Produktdetails : 860X887.3X8.7 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 860 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 887,3 mm |
| Höhe | 8,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.901,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.281,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen