270X300X14 OMK-ES PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-ES
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-ES 300 X 270 X 14 X 15 PTFE GM201
Rubix:3217750
Hersteller:24209307


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 270 mm |
| Höhe | 14 mm |
Produktdetails : 270X300X14 OMK-ES PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-ES
Der zweiteilige Dichtsatz Omegat OMK-ES dient zur Abdichtung von Kolben und besteht aus einem Profilring aus PTFE und einem Profilring aus Gummi als Vorspannelement. Der Omegat OMK-ES ist für einseitig beaufschlagbare Kolben zu verwenden und ist speziell für große Durchmesser und für schwere hydraulische Anwendungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Innendurchmesser | 270 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
410,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen