279X300X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24213824
Rubix:2007961
Hersteller:24213824


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 279 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 279X300X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Innendurchmesser | 279 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,04 € exkl. MwSt.
/ Packung
339,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen