10.5X18X3 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24213763
Rubix:3004390
Hersteller:24213763

Produktdetails : 10.5X18X3 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
