26X40X15.5 L43 NBR 80 B281 Kompaktdichtung Reihe L43

Kompaktdichtung L43

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:24251780
Rubix:1270821
Hersteller:L43 40 X 26 X 15,50 X 7 80 NBR B281
26X40X15.5 L43 NBR 80 B281 Kompaktdichtung Reihe L43

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser40 mm
Innendurchmesser26 mm
Höhe15,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 26X40X15.5 L43 NBR 80 B281 Kompaktdichtung Reihe L43


Die Kompaktdichtung L43 ist eine fünfteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring, zwei Backenringen und zwei Winkelbuchsen. Die Kolbendichtung wird zur Abdichtung von beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt, die Winkelbuchsen führen den Kolben im Zylinderrohr.
Nutring T20

Stärken

Keine Extrusion in den radialen Dichtspalt
Für schnelle Druckwechsel geeignet
Verdrehgesichertes Dichtelement

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Außendurchmesser40 mm
Innendurchmesser26 mm
Höhe15,5 mm
Werkstoff80 nbr b281
Zolltarifcode40169300
25,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,05 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
25,05 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
25,06 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
22,55 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
16,28 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,52 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,27 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
8,02 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
7,27 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
6,01 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
5,26 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std