Referenzen
SMC:RDQB32TF-25M
Rubix:2190904
Hersteller:RDQB32TF-25M

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RDQB32TF-25M Kompaktzylinder
Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines Kompaktzylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Kissenring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Baureihe erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholgenauigkeit am Hubende.
-Einzigartige Luftkissenkonstruktion ohne Dämpfungsring
-Weite Größenvariationen von ø20 bis ø100
-Nahezu dreifache zulässige kinetische Energie
-Verbesserte Geräuschreduzierung (Schlaggeräusch am Hubende reduziert) und Wiederholbarkeit
-Austauschbare Befestigung
Magnet: D (Eingebauter Magnet)
Befestigung: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Bohrungsgröße: 32mm
Anschlussgewinde: TF (G)
Hub: 25
Gehäuseoption: M (Stangenende Außengewinde)
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine bei keinem Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keine bei keinem Schalter)
-Weite Größenvariationen von ø20 bis ø100
-Nahezu dreifache zulässige kinetische Energie
-Verbesserte Geräuschreduzierung (Schlaggeräusch am Hubende reduziert) und Wiederholbarkeit
-Austauschbare Befestigung
Magnet: D (Eingebauter Magnet)
Befestigung: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Bohrungsgröße: 32mm
Anschlussgewinde: TF (G)
Hub: 25
Gehäuseoption: M (Stangenende Außengewinde)
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine bei keinem Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keine bei keinem Schalter)
Stärken
-Einzigartige Luftkissenkonstruktion ohne Dämpfungsring
Nahe das Dreifache der zulässigen kinetischen Energie
Austauschbare Befestigung
Nahe das Dreifache der zulässigen kinetischen Energie
Austauschbare Befestigung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage