Referenzen
SMC:CD55B40-10
Rubix:2189210
Hersteller:CD55B40-10
EAN:3618035455596

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder; doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : CD55B40-10 ISO-Kompaktzylinder
Dieser kompakte Zylinder der SMC-Serie C55 ist eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Er erfüllt die ISO-Norm 21287 und vereint Kompaktheit, Robustheit und einfache Wartung, während er gleichzeitig höchste Präzision und eine lange Lebensdauer bietet.
Eigenschaften:
Dieser doppeltwirkende Zylinder mit einseitiger Kolbenstange überzeugt durch sein innovatives Design und eine wartungsfreundliche Konstruktion mit Sicherungsring. Er ist mit Sensoren kompatibel, die an allen vier Seiten des Zylinders montiert werden können. Seine seitliche Belastbarkeit ist vergleichbar mit der des CQ2-Modells, und er bietet eine breite Hublängen-Auswahl für vielseitige Anwendungen.
Spezifikationen:
• Bauart: Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
• Typ: Pneumatikzylinder ohne Schmierung
• Medium: Druckluft
• Kolbendurchmesser: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm
• Hubbereich: 5 mm bis 150 mm
• Dämpfung: Elastische Dämpfung an beiden Enden
• Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa
• Betriebstemperatur:
• Ohne Sensor: -10 bis 70 °C
• Mit Sensor: -10 bis 60 °C
• Maximale Kolbengeschwindigkeit: 500 mm/s
Normen:
Dieser Zylinder erfüllt die ISO-Norm 21287, was eine standardisierte Montage und internationale Kompatibilität für industrielle Anwendungen sicherstellt.
Markeninformationen:
Seit 1959 ist SMC ein führender Anbieter in der pneumatischen und elektrischen Automatisierungstechnik. Mit einer Präsenz in über 80 Ländern zeichnet sich SMC durch innovative Lösungen, höchste Zuverlässigkeit und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit aus. Die Produkte von SMC sind darauf ausgelegt, Produktivität zu steigern und den Anforderungen hoch anspruchsvoller Branchen wie der Automobilindustrie, Pharmazie und Robotik gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Dieser doppeltwirkende Zylinder mit einseitiger Kolbenstange überzeugt durch sein innovatives Design und eine wartungsfreundliche Konstruktion mit Sicherungsring. Er ist mit Sensoren kompatibel, die an allen vier Seiten des Zylinders montiert werden können. Seine seitliche Belastbarkeit ist vergleichbar mit der des CQ2-Modells, und er bietet eine breite Hublängen-Auswahl für vielseitige Anwendungen.
Spezifikationen:
• Bauart: Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
• Typ: Pneumatikzylinder ohne Schmierung
• Medium: Druckluft
• Kolbendurchmesser: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm
• Hubbereich: 5 mm bis 150 mm
• Dämpfung: Elastische Dämpfung an beiden Enden
• Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa
• Betriebstemperatur:
• Ohne Sensor: -10 bis 70 °C
• Mit Sensor: -10 bis 60 °C
• Maximale Kolbengeschwindigkeit: 500 mm/s
Normen:
Dieser Zylinder erfüllt die ISO-Norm 21287, was eine standardisierte Montage und internationale Kompatibilität für industrielle Anwendungen sicherstellt.
Markeninformationen:
Seit 1959 ist SMC ein führender Anbieter in der pneumatischen und elektrischen Automatisierungstechnik. Mit einer Präsenz in über 80 Ländern zeichnet sich SMC durch innovative Lösungen, höchste Zuverlässigkeit und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit aus. Die Produkte von SMC sind darauf ausgelegt, Produktivität zu steigern und den Anforderungen hoch anspruchsvoller Branchen wie der Automobilindustrie, Pharmazie und Robotik gerecht zu werden.
Stärken
• ISO-21287-konform für eine standardisierte und einfache Integration.
• Großer Hubbereich von 5 bis 150 mm für vielseitige Anwendungen.
• Sensoren können an allen vier Seiten des Zylinders montiert werden.
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Belastung.
• Kompaktes und robustes Design für industrielle Umgebungen.
• Sicherungsring-Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung.
• Automatische Schalter können an jeder der vier Seiten des Zylinders angebracht werden.
• Großer Hubbereich von 5 bis 150 mm für vielseitige Anwendungen.
• Sensoren können an allen vier Seiten des Zylinders montiert werden.
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Belastung.
• Kompaktes und robustes Design für industrielle Umgebungen.
• Sicherungsring-Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung.
• Automatische Schalter können an jeder der vier Seiten des Zylinders angebracht werden.
Anwendungen
Dieser kompakte SMC-Zylinder CD55B50-15 ist ideal für automatisierte Systeme und industrielle Anwendungen, bei denen Platzersparnis, Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Er eignet sich perfekt für Produktionslinien, automatisierte Handhabungssysteme und andere industrielle Prozesse, die höchste Effizienz und Zuverlässigkeit erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompaktzylinder; doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,75 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage