Referenzen
SMC:ECDU32-40D
Rubix:2194111

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | kompakt-zylinder |
Produktdetails : ECDU32-40D Pneumatikzylinder
Der einfachstangenbetätigte, doppeltwirkende Zylinder der Serie CU mit freier Montage spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen von bis zu 50 mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Schaltereinbaurillen und Gummipuffer als Standard.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 508 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,63 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage