Referenzen
SMC:CDUW20-50D
Rubix:2194293
Hersteller:CDUW20-50D

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : CDUW20-50D Zylinder für Direktmontage
Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen bis zu 50 mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkend sowie Gummipuffer als Standard.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 193x40x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 103 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage