CQ2B50TF-40DZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B50TF-40DZ
Rubix:2185284
Hersteller:CQ2B50TF-40DZ
EAN:3618035687935
CQ2B50TF-40DZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstandard
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B50TF-40DZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht589 g
Typstandard
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandCN
68,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,79 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage