CQ2B40TF-20DCZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B40TF-20DCZ
Rubix:2183959
Hersteller:CQ2B40TF-20DCZ
EAN:3618035689441
CQ2B40TF-20DCZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B40TF-20DCZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht258 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub20 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
63,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,74 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage