Referenzen
SMC:CQ2B20-25DM
Rubix:2178244
Hersteller:CQ2B20-25DM
EAN:3618035693257

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQ2B20-25DM Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik
Stärken
-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x63x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 113 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,93 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage